Beli digital multi tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
    • Resistance: 32MΩ
    • Maximum Display: 3200 counts
    • Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
    • Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
  2. AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)
    Mulai

    Rp629.900

    AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)
    atribut:
    • Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x2 (included)
    • Continuous Usage Time (hour): 60
    • Resistance (ohm): 40M
  3. Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with auto range/auto power off functions.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
  4. Oxford Precision Pocket Digital Multimeter
    Mulai

    Rp1.199.900

    Oxford Precision Pocket Digital Multimeter
    Deskripsi:
    The pocket size auto range digital multimeter. It measures AC/DC current, circuit continuity with data hold and duty cycle.Features- Auto power off.- Capacitance measurement.- AC/DC current measurement.- Auto range.- 4000 display count.- Data hold and relative mode.
    atribut:
    • Max. AC Current (A): 0.4
    • Max. AC Voltage (V): 600
    • Max. DC Voltage (V): 600
    • Weight (g): 76
    • Additional Features: 4000 Display Count
    • Includes: Carrying Case
  5. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  6. Multi Digital Clamp Tester
    Mulai

    Rp7.599.900

    Multi Digital Clamp Tester
    Deskripsi:
    -An AC/DC mini clamp meter with a MAX/MIN hold function.
    atribut:
    • Direct Current: 1000A
    • Alternating Current (A): 1000
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Maximum Display: 9999 counts
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
    • Resistance (ohm): 600
  7. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  8. GW INSTEK LCR Meter
    Mulai

    Rp48.999.900

  9. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  10. EZREN Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp209.900

    EZREN Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Pengguna
    atribut:
    • Color: Red
    • DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
    • AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
    • DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
    • Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
    • Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
    • Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
    • Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
    • Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
    • 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
    • Diode Measurement: Yes
    • Tertiary Tube Measurement: Yes
    • Firewire Discrimination: Yes
    • Overload Protection: Yes
    • Low Voltage Symbol Display: Yes
    • Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
    • Drive Power: Battery 9V
    • Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
  11. Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester Digital
    Mulai

    Rp109.900

    Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester Digital
    Deskripsi:
    Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter M119 dari Aneng. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistensi, diode, dan lain-lain. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Multitester Voltage Tester with NCV Sensing - M1191 x Panduan Penggunaan
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  13. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  14. Jason Multi Tester Digital
    Mulai

    Rp79.900

    Jason Multi Tester Digital
    atribut:
    • Type: 830 B
  15. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  16. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  17. Jason Multi Tester
    Mulai

    Rp139.900

  18. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
Daftar Harga digital multi tester Terbaru October 2026
Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Rp1.599.900
AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)Rp629.900
Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Rp1.199.900
Oxford Precision Pocket Digital MultimeterRp1.199.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Multi Digital Clamp TesterRp7.599.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
GW INSTEK LCR MeterRp48.999.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
EZREN Multimeter Digital (Multitester)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)